Beli sumur bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)atribut:
- Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.atribut:
- Cabel Length (m): 30
- Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- Shimizu Pump Submersible SP Series (Pompa Celup)Deskripsi:Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.atribut:
- Outlet Diameter (inch): 1
- Grundfos Pompa Booster InverterDeskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Wasser Pump Submersible PDV Vortex Series (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga sumur bor Terbaru March 2026
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.199.900 |
| Shimizu Pompa Celup | Rp1.899.900 |
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.399.900 |
| Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.099.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp809.900 |
| Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup) | Rp14.999.900 |
| CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup) | Rp1.799.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp609.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp4.599.900 |
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ejP102267523-4.jpg)

/P102093771-2.jpg)
/25P104667077-1.jpg)
/l1P102093757-5.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/5hP104051197-2.jpg)
/38P103794116-12.jpg)
/r5P101502977-2.jpg)


/o8P105214872-1.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)

/fxP103201573-1.jpg)
/P102093764-1.jpg)
/P102236024-1.jpg)
/5aP105222190-1.jpg)